« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4920020WTW - Magnetic 24V Flip Flood 2700K
Magnetic 24V Flip Flood 2700K IP20 CRI>90 Wtw
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4920020WTW
Référence Sonepar : 03861402984
EAN : 8435694029846
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - Blanc - 640 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20