« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4920021NT - Magnetic 24V Flip Flood 3000K
Magnetic 24V Flip Flood 3000K IP20 CRI>90 Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4920021NT
Référence Sonepar : 03861402985
EAN : 8435694029853
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 670 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20