« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4920022NTMG - Magnetic 24V Flip Flood 4000K
Magnetic 24V Flip Flood 4000K IP20 CRI>90 Ntmg
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4920022NTMG
Référence Sonepar : 03861402990
EAN : 8435694029907
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé-Or métallique - 720 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20