« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4940000WT - Standup 2700K Wt
Standup 2700K Dim On Board IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4940000WT
Référence Sonepar : 03861402884
EAN : 8435694028849
Description
Catégorie: WALL, FLOOR & PORTABLE - Couleur: Blanc Texturé - 4210 Lm - 27 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: ON BOARD - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20