« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980100NT-S - Coco 48V Short Super Spot 2700
Coco 48V Short Super Spot 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980100NT-S
Référence Sonepar : 03861403240
EAN : 8435694032402
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 750 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20