« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980100WT-S - Coco 48V Short Super Spot 2700
Coco 48V Short Super Spot 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980100WT-S
Référence Sonepar : 03861403244
EAN : 8435694032440
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 750 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20