« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980102NT - Coco 48V Super Spot 4000K Nt
Coco 48V Super Spot 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980102NT
Référence Sonepar : 03861403255
EAN : 8435694032556
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 850 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20