« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980102WT - Coco 48V Super Spot 4000K Wt
Coco 48V Super Spot 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980102WT
Référence Sonepar : 03861403259
EAN : 8435694032594
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 850 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20