« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980110WT - Coco 48V Spot 2700K Wt
Coco 48V Spot 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980110WT
Référence Sonepar : 03861403267
EAN : 8435694032679
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1200 Lm - 8,7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20