« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980111NT-S - Coco 48V Short Spot 3000K Nt
Coco 48V Short Spot 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980111NT-S
Référence Sonepar : 03861403272
EAN : 8435694032723
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1250 Lm - 8,7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20