« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980111WT-S - Coco 48V Short Spot 3000K Wt
Coco 48V Short Spot 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980111WT-S
Référence Sonepar : 03861403276
EAN : 8435694032761
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1250 Lm - 8,7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20