« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980200NT - Coco 48V Super Spot Dim Dali 2
Coco 48V Super Spot Dim Dali 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980200NT
Référence Sonepar : 03861403335
EAN : 8435694033355
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 750 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20