« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980201WT - Coco 48V Super Spot Dim Dali 3
Coco 48V Super Spot Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980201WT
Référence Sonepar : 03861403347
EAN : 8435694033478
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 800 Lm - 6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20