« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980202NT - Coco 48V Super Spot Dim Dali 4
Coco 48V Super Spot Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980202NT
Référence Sonepar : 03861403351
EAN : 8435694033515
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 850 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20