« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980212NT - Coco 48V Dim Dali Spot 4000K N
Coco 48V Dim Dali Spot 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980212NT
Référence Sonepar : 03861403375
EAN : 8435694033751
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1340 Lm - 8,7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20