« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4980711NT - Coco 48V Dim On Board Spot 300
Coco 48V Dim On Board Spot 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4980711NT
Référence Sonepar : 03861403463
EAN : 8435694034635
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1250 Lm - 8,7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: ON BOARD - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20