« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4981218NT - Coco 48V Tunable White Dim Dal
Coco 48V Tunable White IP20 CRI>90 Dim Dali Spot Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4981218NT
Référence Sonepar : 03861403527
EAN : 8435694035274
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1010 Lm - 8,5 W - 2700 - 5000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20