« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4981228NT-S - Coco 48V Short Tunable White D
Coco 48V Short Tunable White IP20 CRI>90 Dim Dali Medium Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4981228NT-S
Référence Sonepar : 03861403536
EAN : 8435694035366
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1010 Lm - 8,5 W - 2700 - 5000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20