« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4981228WT - Coco 48V Tunable White Dim Dal
Coco 48V Tunable White IP20 CRI>90 Dim Dali Medium Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4981228WT
Référence Sonepar : 03861403539
EAN : 8435694035397
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1010 Lm - 8,5 W - 2700 - 5000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20