« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4981238NT-S - Coco 48V Short Tunable White D
Coco 48V Short Tunable White IP20 CRI>90 Dim Dali Flood Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4981238NT-S
Référence Sonepar : 03861403544
EAN : 8435694035441
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1010 Lm - 8,5 W - 2700 - 5000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP20