« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4990000NT - Magnetic 24V Coco Super Spot 2
Magnetic 24V Coco Super Spot IP20 CRI>902700K Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4990000NT
Référence Sonepar : 03861403557
EAN : 8435694035571
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 750 Lm - 6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20