« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4990002NT - Magnetic 24V Coco Super Spot 4
Magnetic 24V Coco Super Spot IP20 CRI>904000K Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4990002NT
Référence Sonepar : 03861403561
EAN : 8435694035618
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 850 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20