« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4990010NT - Magnetic 24V Coco Spot 2700K N
Magnetic 24V Coco Spot IP20 CRI>902700K Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4990010NT
Référence Sonepar : 03861403563
EAN : 8435694035632
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1200 Lm - 8,7 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20