« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4990011NT - Magnetic 24V Coco Spot 3000K N
Magnetic 24V Coco Spot IP20 CRI>903000K Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4990011NT
Référence Sonepar : 03861403565
EAN : 8435694035656
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1250 Lm - 8,7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20