« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4990021WT - Magnetic 24V Coco Medium 3000K
Magnetic 24V Coco Medium IP20 CRI>90 3000K Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4990021WT
Référence Sonepar : 03861403572
EAN : 8435694035724
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 1250 Lm - 8,7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20