« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4990022NT - Magnetic 24V Coco Medium 4000K
Magnetic 24V Coco Medium IP20 CRI>90 4000K Nt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4990022NT
Référence Sonepar : 03861403573
EAN : 8435694035731
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1340 Lm - 8,7 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20