« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A4990031WT - Magnetic 24V Coco Flood 3000K
Magnetic 24V Coco Flood IP20 CRI>90 3000K Wt
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A4990031WT
Référence Sonepar : 03861403578
EAN : 8435694035786
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 1250 Lm - 8,7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20