« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A5070020W - Buddy Medium 2700K W
Buddy Medium 2700K IP54 Driv. Exclu CRI>90 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A5070020W
Référence Sonepar : 03861403613
EAN : 8435694036134
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 760 / 1150 Lm - 4 / 6,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Casambi / Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP54