« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A5070020WG - Buddy Medium 2700K Wg
Buddy Medium 2700K IP54 Driv. Exclu CRI>90 Blanc-Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A5070020WG
Référence Sonepar : 03861403614
EAN : 8435694036141
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc-Or - 760 / 1150 Lm - 4 / 6,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Casambi / Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP54