« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A5070021WN - Buddy Medium 3000K Wn
Buddy Medium 3000K IP54 Driv. Exclu CRI>90 Blanc-Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A5070021WN
Référence Sonepar : 03861403620
EAN : 8435694036202
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc-Noir - 790 / 1200 Lm - 4 / 6,6 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Casambi / Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP54