« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A5070022WG - Buddy Medium 4000K Wg
Buddy Medium 4000K IP54 Driv. Exclu CRI>90 Blanc-Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A5070022WG
Référence Sonepar : 03861403624
EAN : 8435694036240
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc-Or - 800 / 1220 Lm - 4 / 6,6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Casambi / Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP54