« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A5070032W - Buddy Flood 4000K W
Buddy Flood 4000K IP54 Driv. Exclu CRI>90 Blanc Mat
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A5070032W
Référence Sonepar : 03861403638
EAN : 8435694036387
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 800 / 1220 Lm - 4 / 6,6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Casambi / Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP54