« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A5071010G - Buddy Trimless Spot 2700K G
Buddy Trimless Spot 2700K IP20 Driv. Exclu CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A5071010G
Référence Sonepar : 03861403670
EAN : 8435694036707
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 760 / 1150 Lm - 4 / 6,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Casambi / Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L80B10 >66.000h - IP20