« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A5080002WG - Buddy Tilt Super Spot 4000K Wg
Buddy Tilt Super Spot 4000K IP54 Driv. Exclu CRI>90 Blanc-Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A5080002WG
Référence Sonepar : 03861403723
EAN : 8435694037230
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc-Or - 845 Lm - 6 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >55.000h - IP54