« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A5130022N - Dark Honeycomb Flood 4000K N
Dark Honeycomb Flood 4000K IP67 IK08 CRI>90 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A5130022N
Référence Sonepar : 03861403849
EAN : 8435694038497
Description
Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Noir - 130 / 240 / 325 Lm - 1 / 2,1 / 3,2 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67