• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Arnould - AR67723 - CHARG 2M 1USB C 30W EOM

  • Prise 1 USB Type-C Art Univers Epure 3A 30W Power Delivery - Or miroir
    • Fabricant : Arnould
    • Réf. fabricant : AR67723
    • Référence Sonepar : 00012515842
    • EAN : 3233625158420
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise USB Type-C 1 port 3A 30W Power Delivery Art d'Arnould univers Epure finition Or miroir monobloc format 1 poste

•Les Atouts de l'article:

2x2,5 mm²
Conforme aux normes: CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)
Connecteurs USB A+A Puissance 15W
Finition Or miroir
Picto charge face avant

•Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver