• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - DGI2700C10W - OLMO MODULO LIN.300 48V 7W DIM

  • OLMO MODULO LIN.300 48V 7W DIM 3000K BCO
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : DGI2700C10W
    • Référence Sonepar : 00128004848
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OLMO - LINEAR MODULE 7W 300mm 3000K BLANC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver