« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Artemide - M0671N81 - CATA TIR SUSP. LED 20W 4000K D
CATA TIR SUSP. LED 20W 4000K DIM ALL
Fabricant : Artemide
Réf. fabricant : M0671N81
Référence Sonepar : 00128005312
Description
CATA LENS SUSPENSION ORIENTABLE STABLE WHITE 22,5W 4000K