« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Artemide - M074700 - ALIMENTATORE LED 16.8W-350mA-7
ALIMENTATORE LED 16.8W-350mA-700mA DALI
Fabricant : Artemide
Réf. fabricant : M074700
Référence Sonepar : 00128005327
Description
ALIMENT. POUR LED 16,8W, 220-240VAC, 350mA, SELV, IP20, DIMM DALI