• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - M250531 - TAGORA 270 IN LED 32W 4000K 2x

  • TAGORA 270 IN LED 32W 4000K 2x10DIM BLU
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : M250531
    • Référence Sonepar : 00128006164
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Artemide vous présente la référence : M250531

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Tagora 270 in led 32w 4000k 2x10°dim blu

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver