• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - M250621 - TAGORA 270 IN LED 32W 3000K 2x

  • TAGORA 270 IN LED 32W 3000K 2x20DIM B
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : M250621
    • Référence Sonepar : 00128006167
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Artemide vous présente la référence : M250621

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Tagora 270 in led 32w 3000k 2x20°dim b

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver