• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - M250641 - TAGORA 270 IN LED 32W 3000K 2x

  • TAGORA 270 IN LED 32W 3000K 2x20DIM VER
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : M250641
    • Référence Sonepar : 00128006169
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Artemide vous présente la référence : M250641

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Tagora 270 in led 32w 3000k 2x20°dim ver

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver