• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - M250721 - TAGORA 270 IN LED 32W 4000K 2x

  • TAGORA 270 IN LED 32W 4000K 2x20DIM B
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : M250721
    • Référence Sonepar : 00128006171
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Artemide vous présente la référence : M250721

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Tagora 270 in led 32w 4000k 2x20°dim b

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver