• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - M3050W21 - PAD SYSTEM ST.A LED 48W 3000K

  • PAD SYSTEM ST.A LED 48W 3000K DALI BCO
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : M3050W21
    • Référence Sonepar : 00128006943
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PAD SYSTEM STAND ALONE 3000 K BLANC Dali

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver