• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - NL1708610K003 - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 10

  • ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 10 3000K CRM
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : NL1708610K003
    • Référence Sonepar : 00128007320
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZENO UP 4 IP65 4X2W 500MA 10° 3000K CROMO

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver