• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Artemide - T7633ELPTN00 - EGO 6 SPOT 24VDC 12W elliptic

  • EGO 6 SPOT 24VDC 12W elliptic 4000K ALL
    • Fabricant : Artemide
    • Réf. fabricant : T7633ELPTN00
    • Référence Sonepar : 00128007865
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EGO 6 SPOT 24Vdc 12W elliptique 4000K AlU.