« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
ARTIPLASTIC - 0010NBP - Scotch calo blc PE 50mm L=10m
Scotch calorifuge blanc PE 50mm L=10m
Fabricant : ARTIPLASTIC
Réf. fabricant : 0010NBP
Référence Sonepar : 03711566213
EAN : 8034135662132
Description
White Anti Condensation Tape 50mm x th 3 mm L=10mt 24 pcs