• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aspen Pump - JAV-1363 - Flexible tirage vide 3/8 60"

  • Flexible de tirage au vide 3/8 60" Débit Turbo
    • Fabricant : Aspen Pump
    • Réf. fabricant : JAV-1363
    • Référence Sonepar : 01474653361
    • EAN : 5060926533612
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Flexible de tirage au vide turbo flow longueur 1525mm, connexion 3/8", scellé au téflon, pression de service maximale 55 bar, pression d'éclatement 275 bar

•Les Atouts de l'article:

Flexibles de tirage au vide et de chargement de grand diamètreConçu spécifiquement pour augmenter la vitesse, le débit et l’efficacité lors de l’utilisation de pompes à vide et de la charge de réfrigérant via les raccords d’accès 3/8”Utilisé pour toutes les procédures de chargement du vide et du réfrigérantDisponibles en longueurs de 60” (1525 mm) et 72” (1828,8 mm) selon modèleConnexions : 3/8” x 3/8” et 3/8” x 1/4” selon modèlePression de service maximale 55 barPression d'éclatement 275 barCouleur: noirScellé au téflonDépresseur de noyau et vanne à bille non inclus