« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Aspen Pump - JAV-1378 - Flex R410a 1/4 x 5/16 72"
Flexibles R410a 1/4 x 5/16 72" Javac
Fabricant : Aspen Pump
Réf. fabricant : JAV-1378
Référence Sonepar : 01474653376
EAN : 5060926533766
Description
Flexibles R410a 1/4 x 5/16, longueur 72". Pression d'éclatement 3000 PSI/206 Bar, pression de service maximale 600 PSI/41 Bar, rouge/jaune/bleu, indice de température -30 à +95°C