« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Flexibles 1/4 x 1/4 36" avec retour robinet à boisseau sphérique Javac
Fabricant : Aspen Pump
Réf. fabricant : JAV-1383
Référence Sonepar : 01474653381
EAN : 5060926533810
Description
Flexibles 1/4 x 1/4 36" avec retour du robinet à boisseau spérique. Pression d'éclatement 3000 PSI/206 Bar, pression de service maximale 600 PSI/41 Bar, rouge/jaune/bleu, indice de température -30 à +95°C